高性能グリス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29479566 品番TG-K-100-R
参考基準価格(税別)¥17,067 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

大人気の高性能グリスに大容量モデル。
頻繁に塗り直しを行うオーバークロッカーにおすすめです。
オーバークロッキングコミュニティの非常に厳しい要求に応えるため、非常に優れた熱伝導性能を発揮し、高性能な冷却システムの能力を十分に引き出すことができます。
ペーストに含まれる微粒子化されたアルミニウムとスズの酸化物がCPUなどの熱媒体とヒートシンクのわずかな凸凹を補間し、優れた熱伝導率を実現しています。
80℃の高温においても乾燥が進まない特別な配合を行っており、長期間硬化せず安定した特性を維持します。
CPUにグリスを適量塗布することのできる、専用アプリケーターが付属しています。
包装袋は再封可能なジッパー付を採用しており、余ったグリスを乾燥から守るり劣化を抑えながら長期間保管することができます。
非導電性のため、ショートの心配がありません。

セット内容グリス本体(シリンジ)、塗布用アプリケーター×2 ライトグレー 容量(mL)10(37g) 耐熱温度(℃)-200〜350 熱伝導率(W/mk)12.5 粘度(Pa・s)120〜170 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする