高性能グリス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29479609 品番TG-KE-002-R
参考基準価格(税別)¥3,904 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

高性能グリスでおなじみのKryonautをベースに改良を加え、特別設計された上位モデルです。
粒子の大きさを高度な技術を用いて、可能な限り微細化することに成功しました。
グリスをより薄く塗ることが可能となり、CPUの発熱をさらに効率よくヒートシンクへ伝えることができるようになります。
液体窒素を使用した極低温オーバークロックのような極限環境下においても、極めて高い能力を発揮することが確認されています。
高性能な冷却システムの能力を余すことなく引き出すことができる、非常に高性能な熱伝導グリスです。
高温においても乾燥が進まない特別な配合を行っています。
長期間硬化せず安定した特性を維持します。
CPUにグリスを適量塗布することのできる、専用アプリケーターが付属しています。
包装袋は再封可能なジッパー付を採用しており、余ったグリスを乾燥から守るり劣化を抑えながら長期間保管することができます。
非導電性のため、ショートの心配がありません。

セット内容グリス本体(シリンジ)、塗布用アプリケーター×2、クイックスタートガイド、正規品認証コード(オンライン正規品証明書) 桃色 容量(g)約2 耐熱温度(℃)-250〜350 熱伝導率(W/mk)14.2 粘度(Pa・s)130〜180 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする