高性能サーマルパッド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1枚) 注文コード 29479679 品番 TG-MP8-120-20-10-1R
参考基準価格(税別)¥1,931 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ヒートシンクと発熱部品の凸凹したすきまを埋めて、効率よく熱を伝えることができます。
セラミック、シリコン、微粒子化された酸化アルミニウムで構成されたパッドは、柔軟性を保ちながら高い熱伝導率を実現しています。
柔らかく粘着性があるため、設置面の凸凹にも密着し、すぐれた熱伝導効果が得られます。
設置面のサイズに合わせ、カッターナイフ等で簡単に切断できます。
包装袋は再封可能なジッパー付を採用しており、余ったパッドを乾燥から守るり劣化を抑えながら長期間保管することができます。
非導電性のため、ショートの心配がありません。

寸法(mm)120×20×1 使用温度範囲(℃)-100〜200 熱伝導率(W/mk)8 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする