熱伝導グリス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29479724 品番TG-C-001-R
参考基準価格(税別)¥2,763 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スズ、ガリウム、インディウムをベースに特別な配合で作られた極めて熱伝導率の高い液体金属です。
取り扱いが難しくなりますが、最高の放熱性能を目指している経験豊富なユーザーにお勧めします。
非常に高い熱伝導率を長期間持続でき、安定性に優れています。
先端が細い金属針でできた新型アプリケーター「マイクロティップ」により、適量の液体金属を滴下することができます。
包装袋は再封可能なジッパー付を採用しており、余ったパッドを乾燥から守るり劣化を抑えながら長期間保管することができます。

セット内容本体(シリンジ)、マイクロティップ(新型アプリケーター)、吸引ティップ(従来型アプリケーター)、クリーニングクロス×2、綿棒×2、クイックスタートガイド、正規品認証コード(オンライン正規品証明書) 容量(mL)0.16(1g) 耐熱温度(℃)10〜140 熱伝導率(W/mk)73 粘度(Pa・s)0.0021 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする