炭素繊維製サーマルパッド

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29479758 品番TG-CA-38-38-02-R
参考基準価格(税別)¥3,163 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

炭素繊維の高い熱伝導率と密着性に優れる柔軟な特性を兼ね備えた高性能なサーマルパッドです。
独自の炭素繊維構造により62.5W/m・Kもの高い熱伝導率を生み出し、熱伝導グリスの代替品として優れた能力を発揮します。
柔軟性があり小さな圧力で設置面の凸凹に密着し、炭素繊維の持つ優れた熱伝導性能を十分に活かすことができます。
Intel 20XX 及び AMD Socket AM4 CPUのヒートスプレッダサイズに最適化されており、該当モデルには加工せずにそのまま使用できます。
再利用が可能なため経済的です。
ドライアウト(硬化不良)をおこさず、長期間に渡って安定した冷却性能を維持できます。

適合【GPU】Intel 20XX シリーズ、AMD Socket AM4 セット内容サーマルバッド、クイックスタートガイド、正規品認証コード(オンライン正規品証明書) 寸法(mm)38×38×0.2 使用温度範囲(℃)-250〜150 熱伝導率(W/mk)62.5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする