高性能グリス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29479810 品番TG-H-001-RS
参考基準価格(税別)¥1,218 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

話題のハイエンドグリスをリーズナブルに試してみたいユーザーにおすすめな小容量お試しモデルです。
オーバークロック向けに非常に優れた熱伝導性能を発揮します。
長期間硬化せず安定した特性を維持します。
シリコンを含まないため、非常に軽く柔軟性があり適量を簡単に塗布することができます。
また、低分子シロキサンガス発生等による接点障害を起こしません。
グリスを塗布するのに便利な、Thermal Grizzly社ロゴ入り特製へらが付属しています。
包装袋は再封可能なジッパー付を採用しており、余ったグリスを乾燥から守るり劣化を抑えながら長期間保管することができます。
非導電性のため、ショートの心配がありません。

セット内容グリス本体(シリンジ)、メーカーロゴ入り特製へら、クイックスタートガイド、正規品認証コード(オンライン正規品証明書) グレー 容量(g)1 耐熱温度(℃)-200〜350 熱伝導率(W/mk)11.8 粘度(Pa・s)140〜190 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする