曜日別特売
TG-A-015-R 高性能グリス Thermal Grizzly 29479819

TG-A-015-R 高性能グリス Thermal Grizzly 29479819
TG-A-015-R 高性能グリス Thermal Grizzly 29479819
TG-A-015-R 高性能グリス Thermal Grizzly 29479819
TG-A-015-R 高性能グリス Thermal Grizzly 29479819

高性能グリス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード29479819品番TG-A-015-R
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,297
販売価格(税別)
2,088

ハイエンドモデルと比べるとわずかに熱伝導率が抑えられておりますが、リーズナブルでありながら高い効果が得られる高性能グリスです。
金属粒子の含有率を抑えたことにより表面に細かいキズが付きにくく、ハイエンドモデルより扱い易くなっており、自作初心者にもおすすめできます。
長期間硬化せず安定した特性を維持します。
CPUにグリスを適量グリスを塗布することのできる、アプリケーターが付属しています。
包装袋は再封可能なジッパー付を採用しており、余ったグリスを乾燥から守るり劣化を抑えながら長期間保管することができます。
非導電性のため、ショートの心配がありません。

セット内容グリス本体(シリンジ)、塗布用アプリケーターグレー容量(mL)1.5(3.9g)耐熱温度(℃)-150~200熱伝導率(W/mk)8.5粘度(Pa・s)110~160RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする