液体金属用絶縁保護剤

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29479846 品番TG-ASH-050-RT
参考基準価格(税別)¥2,323 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

液体金属のショートからコア基盤表面の端子を保護する絶縁保護剤です。
キャップに一体型ブラシが内蔵されており、簡単かつ正確な塗布が可能です。
使用温度範囲が広いため、温度が高くなるCPUやGPU周辺への塗布が安心して行えます。

セット内容絶縁保護剤 容量(mL)約5 使用温度範囲(℃)-20〜110 使用箇所CPU、GPU、マザーボード RoHS指令(10物質対応)対応 硬化時間室温20℃において約30分
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする