AV変換ケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29480248 品番35S-MICF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥709

キャノンコネクタを3.5mmステレオミニジャックに変換します。
マイクの音声を直接録音する時などに便利です。

加工金メッキ 端子3.5mmステレオミニジャック - XLR3 11C (メス) ケーブル長(cm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする