※バリエーション
ミリオン・ジオサービス
ミリオン・ジオサービスの ガラス・樹脂・金属容器
ミリオン・ジオサービスの びん/容器類
ミリオン・ジオサービスの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
詰替え容器(MSキャップ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1組(100mL×10本)
注文コード
29480327
品番
MB100ms-10
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
耐ケミカル性・耐衝撃性に優れた、丈夫で硬いHD/PE(高密度ポリエチレン)を採用。
業務利用にも安心してご使用できます。
材質
本体:HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ:PP(ポリプロピレン)
容量(mL)
100
本体寸法(mm)
42Φ×117
セット数
10本組
関連資料:
充填する材料に適しているかはこちらでご確認下さい。(0.29MB)
注意
※充填する材料に適しているかは、画像の耐ケミカル表でご確認ください。