※バリエーション

MB050hi-10 詰替え容器(ワンタッチヒンジキャップ) ミリオン・ジオサービス 29480370 MB050hi-10 詰替え容器(ワンタッチヒンジキャップ) ミリオン・ジオサービス 29480370 MB050hi-10 詰替え容器(ワンタッチヒンジキャップ) ミリオン・ジオサービス 29480370 MB050hi-10 詰替え容器(ワンタッチヒンジキャップ) ミリオン・ジオサービス 29480370 MB050hi-10 詰替え容器(ワンタッチヒンジキャップ) ミリオン・ジオサービス 29480370 MB050hi-10 詰替え容器(ワンタッチヒンジキャップ) ミリオン・ジオサービス 29480370

詰替え容器(ワンタッチヒンジキャップ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(50mL×10本) 注文コード 29480370 品番 MB050hi-10
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

耐ケミカル性・耐衝撃性に優れた、丈夫で硬いHD/PE(高密度ポリエチレン)を採用。
業務利用にも安心してご使用できます。

材質本体:HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ:PP(ポリプロピレン) 容量(mL)50 本体寸法(mm)32Φ×87 セット数10本組
注意
※充填する材料に適しているかは、画像の耐ケミカル表でご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-06
用途:
液剤

液剤を小分けにする為に使用していますが問題なく使えています。
今後も追加で購入したいです。

2025-12-14
用途:
液体商材に使用
株式会社ハーモニーサッポロ 様 (卸売・小売業)

作りがしっかりしていて液漏れが無く大変に重宝しています。
30本セット・50本セット等で更に安価にしていただけると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする