※バリエーション

MB100sp-10 詰替え容器(ミストスプレー) ミリオン・ジオサービス 29480476 MB100sp-10 詰替え容器(ミストスプレー) ミリオン・ジオサービス 29480476 MB100sp-10 詰替え容器(ミストスプレー) ミリオン・ジオサービス 29480476 MB100sp-10 詰替え容器(ミストスプレー) ミリオン・ジオサービス 29480476 MB100sp-10 詰替え容器(ミストスプレー) ミリオン・ジオサービス 29480476 MB100sp-10 詰替え容器(ミストスプレー) ミリオン・ジオサービス 29480476

詰替え容器(ミストスプレー)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(100mL×10本) 注文コード 29480476 品番 MB100sp-10
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

耐ケミカル性・耐衝撃性に優れた、丈夫で硬いHD/PE(高密度ポリエチレン)を採用。
業務利用にも安心してご使用できます。
誤射防止ロック付きのミストスプレーで、ステンレス製のスプリングを採用しています。
また、きめ細かいミスト噴射が可能です。

材質本体:HDPE(高密度ポリエチレン)、ミストスプレー:PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)・POM(ポリアセタール) 容量(mL)100 本体寸法(mm)42Φ×117 セット数10本組
注意
※充填する材料に適しているかは、画像の耐ケミカル表でご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする