1LK(LA-136) 1L用ラベル 強粘着 無地 新盛インダストリーズ 29480695

1L用ラベル 強粘着 無地

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1箱(100巻)注文コード29480695品番1LK(LA-136)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

凹凸面、曲面にフレキシブルに対応(ラベル飛び出し式)
商品を傷めないラベル飛び出し型
衝撃に強く、取り扱いが簡単
インクローラーの交換がワンタッチ
汚れを防ぎいつもきれいな見出し
サブスタンプで希望の文字を印字
ダイヤルストッパーで誤回転防止

付属品インクローローラー2個(予備1個、取付け済1個)オプションダイヤルストッパー、サブスタンプタイプ強粘着寸法(幅W×高さH)(mm)24×12(ラベル)ラベル枚数(1巻当り)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする