画像準備中

漁火ブランチハンガー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 長さ(mm)80 注文コード29480790 品番F4B12008067
参考基準価格(税別)¥1,535 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は長さなど8種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)80 幅(mm)【コイル】7 寸法(Φmm)6 線径(mm)2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12829795
2023-12-06
用途:
漁業
ケーエムティー 様 (製造業)

大きさもちょうどよし、10ヶ入よりもっと多い(50ヶとか...)
のがあったほうが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする