MISSHA ミシャ ビタシープラス 化粧水

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(200mL) 注文コード29481544 品番-
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,969
販売価格(税別)
1,790

純度99%のビタミンCを閉じ込めたカプセルが角質層に浸透!肌を引き締めて、毛穴の目立たないツルン!としたなめらか肌に導く化粧水。肌がうるおうことで、ふっくらみずみずしい肌印象に。日本人の肌に合わせた処方で、パンテノールなどの肌荒れ防止成分がお肌を健やかに整えてくれます。

用途洗顔後、適量をコットンに含ませるか手に取り、肌のキメに沿ってなめらかになじませ、軽くパッティングして角質層まで浸透させます。
注意
※お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。
※化粧品がお肌に合わないとき、即ち次のような場合には、使用を中止してください。そのまま化粧品類の使用を続けますと、症状を悪化させることがありますので、皮膚科専門医等にご相談されることをおすすめします。
※1)使用中、赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常があらわれた場合。2)使用したお肌に直射日光が当たって上記のような異常が現れた場合。
※傷や腫れもの、湿疹などの異常がある部位には使わないでください。
※目に入らないように注意し、入った時は、すぐに充分に洗い流してください。
※保管及び取り扱い上の注意。1)直射日光の当たる場所、極端な高温・低温の場所を避けて保管してください。 2)乳幼児の手が届かない場所に保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基礎化粧品・美容液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする