MISSHA ミシャ プロカバー スティックコンシーラー

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(2.8g) 注文コード29481605 品番No.23
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,309
販売価格(税別)
1,190
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

日本限定アイテム!ハイカバーなのにソフトな塗り心地ですんなりぼかせる、ノック式のスティックコンシーラー。ヨレにくくシワや毛穴に溜まりにくい独自の処方で、美しい仕上がりが長時間続きます。シミやクマのカバーはもちろん、眉やリップラインを際立たせる使い方もおすすめ。メイクの質がグンとUPする秀逸コンシーラーです。

用途
数回程度ノックして中身を出し、少量ずつのせ、指の腹を使ってトントンと優しくたたきこむようになじませます。
お肌との境目をぼかすようになじませると自然に仕上がります。
注意
一度繰り出すと元に戻りません。出しすぎると折れることがありますので、ご使用の際は1〜2mmほど繰り出してお使いください。
※お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。
※化粧品がお肌に合わないとき、即ち次のような場合には、使用を中止してください。そのまま化粧品類の使用を続けますと、症状を悪化させることがありますので、皮膚科専門医等にご相談されることをおすすめします。
※1)使用中、赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常があらわれた場合。2)使用したお肌に直射日光が当たって上記のような異常が現れた場合。
※傷や腫れもの、湿疹などの異常がある部位には使わないでください。
※目に入らないように注意し、入った時は、すぐに充分に洗い流してください。
※保管及び取り扱い上の注意。1)直射日光の当たる場所、極端な高温・低温の場所を避けて保管してください。 2)乳幼児の手が届かない場所に保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フェイシャル化粧品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする