Dr.G サンスティック SPF50+ PA++++

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(17g) 注文コード29481718 品番-
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

保湿成分シカ(ツボクサエキス)と、7種の若葉成分が肌をスージング。デリケートなお肌をやさしく守り、ミネラル由来(酸化亜鉛)のUVフィルターが紫外線や外部刺激をしっかりと遮断します。しっとりとした使用感です。SPF50+PA++++。

用途容器下部を回してスティックを5mm程繰り出します。スキンケアの最後に、顔(目の周りを除く)や首元、手足などの紫外線が気になる部位にムラなく塗布してください。必要に応じて手でなじませると、より自然に仕上がります。 商品タイプグリーンマイルド
注意
※お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。
※化粧品がお肌に合わないとき即ち次のような場合には、使用を中止してください。そのまま化粧品類の使用を続けますと、症状を悪化させることがありますので、皮膚科専門医等にご相談されることをおすすめします。
※(1)使用中、赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常があらわれた場合。(2)使用したお肌に、直接日光があたって上記のような異常があらわれた場合。
※傷やはれもの、しっしん等、異常のある部位にはお使いにならないでください。
※乳幼児の手の届く場所、直射日光の当たる場所、高温多湿または極端に低温になる場所には置かないでください。
※本品は2〜3時間ごとに塗り直してください。汗をかいた後やタオルでふいた後などにも塗り直してください。
※目に入った場合は、直ちに水で洗い流してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スキンケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする