LUNA ルナ コンシーラー

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(7.5g) バニラ 注文コード29481840 品番01
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,639
販売価格(税別)
1,490
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

韓国国民的コンシーラー!繊細なカラーでしっかりカバーし、割れ・ヨレ知らずの美しい肌に。シミやニキビ、肌の赤みなどの肌トラブルを少量でしっかりカバーしながら、みずみずしいテクスチャーで厚塗り間を出さず潤った美肌を長時間キープ。SPF34 PA++

用途お肌のシミやくすみ、ニキビ痕などカバーしたい部分に適量を塗布したあと、指などでトントンとやさしくなじませます。ファンデーションなどでベースメイクをした後、特にカバーが必要な部分になじませるとよりきれいに仕上がります。 バニラ
注意
※お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。
※化粧品がお肌に合わないとき即ち次のような場合には、使用を中止してください。そのまま化粧品類の使用を続けますと、症状を悪化させることがありますので、皮膚科専門医等にご相談されることをおすすめします。
※(1)使用中、赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常があらわれた場合。(2)使用したお肌に、直接日光があたって上記のような異常があらわれた場合。
※傷やはれもの、しっしん等、異常のある部位にはお使いにならないでください。
※目に入らないようご注意ください。
※使用後は必ずしっかりキャップをしめてください。
※チップは、ティッシュペーパーなどで優しくふき取り、清潔にしてお使いください。
※乳幼児の手の届く場所、直射日光の当たる場所、高温多湿または極端に低温になる場所には置かないでください。
※SPF、PA表示は国際的な基準で1cm平方メートルあたり2mgを塗布して測定した値です。商品選択時の目安とお考えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フェイシャル化粧品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする