HR-3836 カチットゴム 三友 29482120

HR-3836 カチットゴム 三友 29482120
HR-3836 カチットゴム 三友 29482120
HR-3836 カチットゴム 三友 29482120
HR-3836 カチットゴム 三友 29482120

カチットゴム

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)0.5
ブラック
内容量1本注文コード29482120品番HR-3836
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

耐久性に優れ
丈夫で長持ち!!
しっかり止めます!

用途ワークテナーに・シート押えに・トラックに・荷物固定に幅(mm)19長さ(m)0.5厚さ(mm)約4材質PP、天然ゴム、鉄ブラック
注意
※本製品は天然ゴムを使用している為、長時間紫外線に当ると劣化し、伸びてしまう場合があります。
※人に向けての使用はしないで下さい。
※それ以上伸びない長さの8割を超えて使用しないで下さい。
※長時間使用したまま放置しないで下さい。破損の恐れがあります。
※ゴムコートのほつれ、切れ、フックが傷んでいる等の破損が生じた場合は使用しないで下さい。
※ゴムの油分の浸透により、色移りする場合があります。
※火の側や高温の環境下では、使用しないで下さい。
※本来の使用目的以外での使用はしないで下さい。
※子供の手が届かない場所に保管して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-16
用途: カラス対策ネットを電柱に固定する為に使用。
有限会社高橋写真製版製造業

丈夫な上に伸縮性も適度に良く、カラビナも使いやすいです。
価格も安く、とても満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする