7B-1510-V セブンタップコード フジマック 29482217 7B-1510-V セブンタップコード フジマック 29482217

セブンタップコード

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29482217 品番 7B-1510-V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

中間タップに3コンセント、先端タップに4コンセントの合計7コンセント仕様。

用途工場・現場などの電源の延長 パープル コード長さ(m)10 定格電流(A)15 電線太さ(mm2)1.25 芯数2 電線仕様VCT 使用場所屋内

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29482217
2024-01-25
用途:
研磨作業
製造業

ストレート形状の差込口が作業時に引っかからずに使いやすいと思い購入した
が、差込口が『固く』『抜けやすい』ので全く良い所はなかった
特に『先端部分』はすぐ抜けるサイド部分は『固い』
だが、中間差込口は便利だった

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする