薄型・軽量送風型除電装置

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29482278 品番BF-XME
参考基準価格(税別)¥53,000 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

ウインスタット BF-XME型 はBF-XMBの後継機です。
専用のルーバーによりイオンエアの直進性が向上し、従来品と比べて高速除電(約20%UP)が可能となりました。
また更に安定したイオンバランス ±3V以下 (距離300mm、工場出荷時)を実現しました。
放電針の摩耗や汚れが少なく、長期間安定した除電性能を発揮します。
風量調節ボリュームにより無段階の風量調節が可能です。
高圧電源異常、ファン停止を監視し、異常信号を出力します。
ルーバと放電針ユニットは工具不要で脱着可能です。

付属品取扱説明書、ACアダプタ、異常出力配線用リード線(2本組) 仕様異常出力:MOS FETリレー無電圧b接点出力(高電圧異常またはファン異常) オプション放電針ユニット(DNU-W60)、フィルタ 10枚組(OBF-FZA-1-10) 質量(g)約530(スタンド含む) 出力電圧(V)±7000/0-p 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104×126×78(突起部/スタンド含まず) 風量(m3/min)0.7〜1.2 フィルタープレフィルタ級 騒音値(dB)51(A)/距離1m 風速(m/s)1.2〜1.9(距離300mm中央) 使用環境周囲温度:0〜40℃、周囲湿度:15〜85%RH(結露無きこと) イオンバランス±3V以下 (距離300mm、工場出荷時) 容量(VA)6 オゾン発生量(ppm)0.004以下(距離150mm) 入力電源(V)DC24(ACアダプタ付属 AC100〜240V対応)
注意
※海外向け案件は受注不可となります。また、メーカーで海外向け案件との判断になり、受注不可となる場合もございますのでご了承下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする