HL-L9310CDW A4カラーレーザープリンター brother(ブラザー) 29482296 HL-L9310CDW A4カラーレーザープリンター brother(ブラザー) 29482296 HL-L9310CDW A4カラーレーザープリンター brother(ブラザー) 29482296

A4カラーレーザープリンター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29482296 品番HL-L9310CDW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

高速&自動両面印刷を実現
フラッグシップ・カラープリンター

仕様USBダイレクトプリント:ファイル形式:PDF、JPEG、XPS、TIFF、PRN 質量(kg)約22.0(消耗品含む) 種類[多目的トレイ]普通紙、再生紙、ラベル紙、コート紙、はがき、封筒、[標準/増設給紙トレイ]普通紙、再生紙、はがき(30枚) 消費電力(W)[印刷時]約550、[ピーク時]990以下、[スタンバイ時]約70、[スリープ時(ディープスリープ時)]約1.5 電源電圧:AC100V(50/60Hz) エコマーク認定認定 枚数[フェイスダウン(正面排紙)]150枚、[フェイスアップ(背面排紙)]1枚 対応OSWindows 11、10、8/8.1、7、Server2016、Server 2012/2012 R2、Server 2008/2008 R2、macOS v10.10.5〜、chrome 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)441×486×313(突起部を除く) 用紙自動両面印刷用紙種類:普通紙、再生紙、コート紙(A4) メモリー容量[標準]1GB 解像度600×600dpi(標準モード)、2400×600dpi(きれいモード) 寿命装置:約20万枚または5年間 ウォームアップ時間29秒以下(スリープモードから)、32秒以下(電源投入から) 印刷速度[片面印刷時(A4)]カラー 約31枚/分、モノクロ 約31枚/分、[両面印刷時(A4)]カラー 約14ページ/分、モノクロ 約14ページ/分 坪量(g/m2)[多目的トレイ]60-163、[標準/増設給紙トレイ]60-105 使用CPUMain: 800MHz, Sub: 133MHz フォント[PCL]欧文フォント73書体、ビットマップフォント12書体、バーコード、[BR-SCRIPT]欧文フォント66書体、日本語フォント2書体(和桜明朝、美杉ゴシック) プリント方式電子写真方式 ファーストプリント時間(秒)レディー時:カラー 15以下、モノクロ 15以下 用紙サイズ[多目的トレイ]ユーザー定義サイズ(幅76.2〜215.9mm、長さ127〜355.6mm)、[標準/増設給紙トレイ]A4、レター、B5、A5、A5(横置き)、B6、A6、はがき コマンドPCL(欧文)、BR-Script3(日本語)、PDF Version1.7、XPS Version1.0 給紙可能枚数2380枚、[多目的トレイ]50枚、[標準給紙トレイ]250枚、[増設給紙トレイ(オプション)]250枚トレイもしくは500枚トレイ×2台まで増設可、250枚トレイのみ×3台まで増設可、タワートレイ(520枚×4段増設可) 運転音[印刷時]モノクロ:6.55B/49dB / カラー:6.56B/49dB、[スタンバイ時]不可聴 インターフェイス[USB]Hi-Speed USB2.0、[有線LAN]10Base-T/100Base-TX/1000Base-T、[無線LAN]IEEE802.11 b/g/n RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 商品タイプレーザープリンター 対応プロトコルTCP/IP エネルギー消費効率(kWh/年)88、 区分:プリンターA エコマーク認定番号16 155 166

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする