付属品セットアップ用インクカートリッジ、ドライバー&セットアップ用CD-ROM、電話機コード、A4用紙(普通紙)、紙詰まり解消シート、ローラークリーニングキット、かんたん設置ガイド、かんたん操作ガイド、安全にお使いいただくために、トク刷るポイントインサーション、消耗品に関する重要なお知らせ、保証書長さ(mm)原稿読み取り:最大353.6(ADF)、最大295(原稿台ガラス)幅(mm)原稿読み取り:最大213.9(ADF、原稿台ガラス)質量(kg)約17.7(消耗品含む)色ホワイト形式デスクトップタイプ消費電力(W)スリープ時:約0.9、レディー時:約5.5、コピー時:約35電源AC 100V 50/60Hzエコマーク認定認定枚数最大給紙枚数/最大排紙枚数:350枚/100枚対応OSWindows 11、10、8.1、7 SP1、Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2、2008/2008 R2、macOS v 10.15.Ⅹ~、Chrome OS外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×436×305(突起部を除く)記録方式カラーインクジェット機能ADF枚数:最大50枚、エコモード:有り、クロだけ印刷:有り、3.5型TFT/有り、セキュリティ機能ロック:有り、原稿取り忘れ防止機能:有りメモリー容量256MB原稿サイズADF使用時幅:105~215.9mm、ADF使用時長さ:148~355.6mm( 長尺原稿機能使用時は最大900mm)、原稿台ガラス使用時幅:最大215.9mm、原稿台ガラス使用時長さ:最大297mm寿命製品:約30万ページまたは7年間のいずれか早い方動作環境温度10-35℃、湿度20-80%(結露無き事)給紙可能枚数[トレイ1]最大250枚、[多目的トレイ(背面)]最大100枚(A3まで)、最大50枚(はがき)運転音(dB)(A)約51.5使用可能用紙サイズA3インターフェイス[Hi-Speed USB 2.0]有り、[有線LAN]有り(10Base-T/100Base-TX)、[無線LAN]有り(IEEE802.11a/b/g/n)RoHS指令(10物質対応)対応カートリッジ4色顔料独立カートリッジ方式グリーン購入法適合液滴量最小:カラー: 2.5pl、ブラック: 4pl商品タイプインクジェット複合機読取方式CISエコマーク認定番号22 155 008