仕様ADF(自動原稿送り装置):有り(普通紙:最大20枚 用紙厚さ:0.08mm~0.12mm)質量(kg)約8.49(インクカートリッジ含む)色ホワイト消費電力(W)スリープモード時:約2.3、待機時(電源OFF時):約0.2電源AC100V 50/60Hzエコマーク認定認定対応OSWindows 110、8.1、7 SP1、Windows Server 2019、2016、2012/2012 R2、2008/2008 R2、macOS v 10.14.6~、Chrome OS3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×341×172(突起部を除く)記録方式カラーインクジェット機能最大100枚/最大50枚(普通紙:用紙厚さ 0.08mm~0.15mm)、手差しトレイ:有り(1枚)、静音モード:有りメモリー容量128MBディスプレイ2.7型TFT動作環境温度:10~35℃、湿度:20~80%(結露無きこと)用紙サイズL判~A4運転音(dB)(A)約55プリント必要マージン(カット紙)上下左右:0mm(ふちなし設定時)、3mm(コピー時)インターフェイスHi-Speed USB2.0、有線LAN5、無線LAN5RoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式有りグリーン購入法適合商品タイプインクジェット複合機エコマーク認定番号21 155 006