A4ドキュメントスキャナー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29482646 品番ADS-4700W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

大画面液晶操作でクラウドにも対応
Wi-Fi(R)対応のネットワークモデル
在宅ワークを支える1台に

付属品ADF(自動原稿送り装置)、ドライバー&セットアップ用ディスク、ACアダプター、USBケーブル、かんたん設置ガイド/安全にお使いいただくために、保証書 その他消耗品:ローラーキット 質量(kg)約2.75 消費電力(W)[動作時]約26、[スリープ時]約1.7 電源100V AC 50/60Hz エコマーク認定認定 枚数原稿搭載:80枚 対応OSWindows 110、10、8.1、7 SP1、Windows Server2022、2019、2016、2012/2012 R2、macOS v10.14.x 〜、添付ソフト:[ファイル整理・閲覧・OCR]Nuance(TM) PaperPort(TM) 14SE1、[PDF編集]Kofax Power PDF(TM) Standard v31 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)299×215×190 機能最大600×600dpi/最大1200×1200dpi、グレースケール:256階調、USBフラッシュメモリー:最大128GB、TWAIN/ISIS/WIA、重送検知:超音波センサー 速度読取(A4縦):[カラー150dpi]片面約40枚/分 (両面約80面/分)、[カラー200dpi]片面約40枚/分 (両面約80面/分)、[カラー300dpi]片面約40枚/分 (両面約80面/分)、[カラー600dpi]片面約10枚/分 (両面約20面/分)、[モノクロ150dpi]片面約40枚/分 (両面約80面/分)、[モノクロ200dpi]片面約40枚/分 (両面約80面/分)、[モノクロ300dpi]片面約40枚/分 (両面約80面/分)、[モノクロ600dpi]片面約10枚/分 (両面約20面/分) ディスプレイ4.3型TFTカラータッチパネル 動作環境温度5〜35℃、湿度20〜80% モード読取:片面/両面、カラー、グレー、モノクロ、自動 用紙サイズ[種類]普通紙、再生紙、はがき、名刺、プラスチックカード5.9mm、長さ:50.8〜355.6mm.32mm(エンボス加工可) インターフェイス[USB]USB3.0(Super speed)0Base-T/100Base-TX、[無線LAN1 b/g/n、 RoHS指令(10物質対応)対応 表示色・階調入力:48ビット 出力:24ビット グリーン購入法適合 読取方式自動給紙方式(ADF)、両面同時読み取り(Dual CIS) 無線LAN[Wi-Fi Direct(R)(Wireless Direct)]対応 エコマーク認定番号21 155 055

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スキャナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする