MIKI LOCOS
MIKI LOCOSの 忌避剤・虫対策
MIKI LOCOSの 虫対策用品
MIKI LOCOSの 不快害虫対策用品
女郎蜘蛛
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29482698
品番
M-46
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,639
販売価格(税別)
¥
1,490
バスケットに入れる
農薬を使わず害虫対策
田畑や玄関、倉庫、ビニールハウスなどに吊るすだけ
ストラップ・ストラップ(ロング)・安全ピンで3種の取り付け方ができます
SDG’sな害虫対策
用途
クモの巣、ガ、アブラムシ、ブヨ、カメムシなどの害虫対策に
材質
本体:PVC 安全ピン:ニッケルメッキ ヒモ:ナイロン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約100×30×105
適合害虫
クモ、ガ、アブラムシ、ブヨ、カメムシ
利用場所
屋外