イカリ消毒
イカリ消毒の 忌避剤・虫対策
イカリ消毒の 虫対策用品
イカリ消毒の 不快害虫対策用品
スーパークモジェット 2WAY
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(450mL)
注文コード
29482707
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
2WAYノズルで隠れた隙間にも使用可能/植栽・植え込みにも使用可
用途
殺虫+予防
主成分
ペルメトリン・d-T80-フタスリン
適合害虫
クモ
有効期間
約1か月
利用場所
屋外