Y'sGOD
Y'sGODの 空調・水冷ウェア
Y'sGODの 長袖 空調ウェア・服
神風【匠】 ドット迷彩ブルゾン (服のみ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
M
注文コード
29482777
品番
DMB-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,000
この商品は
サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
通常の作業服より大きめサイズになっています。
サイズ
M
材質
ポリエステル65%、綿35%
色
グレー迷彩
種別
長袖ブルゾン
穴径(Φmm)
90
胸囲(cm)
116
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
64