Y'sGOD
Y'sGODの 空調・水冷ウェア
Y'sGODの 長袖 空調ウェア・服
神風【匠】 ドット迷彩ブルゾン (服のみ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
29482804
品番
DMB-3L
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥7,469
販売価格(税別)
¥
6,790
バスケットに入れる
通常の作業服より大きめサイズになっています。
サイズ
3L
材質
ポリエステル65%、綿35%
色
グレー迷彩
種別
長袖ブルゾン
穴径(Φmm)
90
胸囲(cm)
128
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
65
着丈(cm)
70