交換レンズ HD PENTAX-FA 50mm F1.4

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29483075 品番-
参考基準価格(税別)¥56,000 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

最新の高性能マルチコーティング”HDコーティング”を採用し、コントラストが高くクリアな描写を実現した単焦点標準レンズ
【描写性能を高めるHDコーティング】
最新の高性能マルチコーティング”HDコーティング※” を採用。従来のマルチコーティングに比べ、より反射が少なく透過率が高いため、逆光などの厳しい撮影条件下でゴーストやフレアーの発生を抑え、コントラストが高くクリアな描写を実現しています。
※「HD」はHigh Definitionの略
【新デザイン】
「smc PENTAX-FA50mmF1.4」のサイズ感はそのままに、デザインを一新。最新のDA、D FAレンズに合わせたデザインで、Kシリーズデジタル一眼カメラとのマッチングを高めています。
【柔らかなボケなどの多彩な写真表現】
開放F1.4の大口径F値により、ごく浅い被写界深度を生かした写真表現が可能。また、点光源撮影時の光芒を抑え、絞り開放からF2.8まで柔らかなボケが得られる8枚の円形絞りを採用しています。
【汚れに強いSPコーティング】
レンズ前面に撥水撥油効果が高く汚れを拭き取りやすいSP(Super Protect)コーティングを採用。
【幅広い種類のボディに対応】
レンズ側に絞りリングを残し、ボディ内モーターによるAF対応とすることで、旧製品のKマウントデジタル一眼カメラやAFフィルム一眼レフカメラ等への装着時に各機能が利用可能です。

付属品レンズキャップO-LC49、レンズマウントキャップK 寸法(mm)最大径Φ65×長さ約40.5 質量(g)約223 倍率(倍)最大撮影:0.15 羽根枚数円形絞り:8枚 フィルター直径(Φmm)49 レンズ構成6群7枚 開放絞値F1.4 撮影距離(m)最短:0.45 絞り最小:F22 画角47°(ペンタックス35ミリフルサイズ一眼レフカメラ装着時)、31.5°(ペンタックスAPS-Cサイズ一眼レフカメラ装着時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする