TEKNOS
TEKNOSの 冷房用品
TEKNOSの 小型扇風機
TEKNOSの リビング扇
テクノイオン搭載 30cmリビングフルリモコンDC扇風機
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
29483109
品番
KII-351DC
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
DCモーター搭載 30cm5枚羽根のリビング扇風機
テクノイオン搭載
仕様
フラットガード、マイナスイオン
色
ホワイト
ハネ径(cm)
30
羽根枚数
5枚
本体質量(kg)
約2.8
モーター
DC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×350×680〜870
消費電力(W)(50/60Hz)
2〜20
風量
ソフトタッチ 6段階切替
モード切替
リズム風、おやすみ風
タイマー
7.5時間入/切タイマー
首振り
あり