本体画像

XH-0560 【オーダー】簡単オーダー インボイス登録番号スタンプ シヤチハタ 29483127 XH-0560 【オーダー】簡単オーダー インボイス登録番号スタンプ シヤチハタ 29483127 XH-0560 【オーダー】簡単オーダー インボイス登録番号スタンプ シヤチハタ 29483127 XH-0560 【オーダー】簡単オーダー インボイス登録番号スタンプ シヤチハタ 29483127 XH-0560 【オーダー】簡単オーダー インボイス登録番号スタンプ シヤチハタ 29483127

【オーダー】簡単オーダー インボイス登録番号スタンプ

(5件のレビュー)
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29483127 品番XH-0560
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

登録番号を請求書・納品書などに捺すのに最適なサイズ

用途一行タイプで貴社の登録番号をひとおし記入! エコマーク認定認定 インク色 書体角ゴシック/明朝体のいずれか 印面サイズ(mm)5×60 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 表記印字に『登録番号:』の表記→あり エコマーク認定番号15 112 029 オーダー方法WEBオーダー サービス分類オーダー・加工 繰り返し・詰め替え対応
注意
※紙質(アート紙・コート紙・トレーシングペーパーなどの加工紙及び和紙など)により、乾燥が遅くなったり印影にニジミが生じたりしますので、ご確認の上ご使用してください
※ノンカーボン紙や感熱紙へなつ印されますと発色文字が消えたり、印影が変色する事があります。
※ご使用後は印面保護のため、必ず印面キャップをしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥200 / 税込 ¥220
沖縄地方数量1につき ¥200 / 税込 ¥220
離島数量1につき ¥200 / 税込 ¥220

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29483127
2024-02-24
用途:
領収書に使ってます。
赤帽トヨダサービス 様 (運輸・通信業)

想像してたとうり満足しお客様にも評判がよくて助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
29483127
2024-03-18
用途:
インボイス対応
卸売・小売業

旧領収書、納品書などに使用。少し大き過ぎた様な気がする。

1人が参考にしています
対象商品:
29483127
2023-10-05
用途:
領収書や請求書に押している
有限会社マルケイ平野 様 (卸売・小売業)

簡単に発注できたし、印字も素晴らしく見やすい。
力を入れなくてもきれいな印字が押せる。素晴らしいです。
忙しい中届くのも早くて感謝している。

1人が参考にしています
対象商品:
29483127
2023-08-24
用途:
領収書に
サービス業

インボイス対応前の領収書なので 印鑑を作り 対応しています。使いやすく ストレスなく使用しています。

対象商品:
29483127
2023-08-17
用途:
領収証などの書類に使用

品名にもある様にオーダーは簡単でした。
価格もお手頃、サイズも丁度いいです。
印面は凹凸のあるタイプできれいで押しやすいです。
購入してよかった商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする