本体画像

X-KS-2 【オーダー】簡単オーダー インボイス登録番号スタンプ シヤチハタ 29483136 X-KS-2 【オーダー】簡単オーダー インボイス登録番号スタンプ シヤチハタ 29483136 X-KS-2 【オーダー】簡単オーダー インボイス登録番号スタンプ シヤチハタ 29483136 X-KS-2 【オーダー】簡単オーダー インボイス登録番号スタンプ シヤチハタ 29483136 X-KS-2 【オーダー】簡単オーダー インボイス登録番号スタンプ シヤチハタ 29483136

【オーダー】簡単オーダー インボイス登録番号スタンプ

(8件のレビュー)
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29483136 品番X-KS-2
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

登録番号を納品書・領収書などに捺すのに最適

用途一行タイプで貴社の登録番号をひとおし記入! インク色 書体角ゴシック/明朝体のいずれか 印面サイズ(mm)5×40 RoHS指令(10物質対応)対応 表記印字に『登録番号:』の表記→あり/なし選択 オーダー方法WEBオーダー サービス分類オーダー・加工 繰り返し・詰め替え対応
注意
※紙質(アート紙・コート紙・トレーシングペーパーなどの加工紙及び和紙など)により、乾燥が遅くなったり印影にニジミが生じたりしますので、ご確認の上ご使用してください
※ノンカーボン紙や感熱紙へなつ印されますと発色文字が消えたり、印影が変色する事があります。
※ご使用後は印面保護のため、必ず印面キャップをしてください
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥200 / 税込 ¥220
沖縄地方数量1につき ¥200 / 税込 ¥220
離島数量1につき ¥200 / 税込 ¥220

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29483136
2024-03-07
用途:
インボイス適格請求書発行時
農・林・水産業

たいへん使いやすくサイズや印影も納得のいく商品です。
新しいせいか、インクのにじみが少し気になる点ですが使い込めばフィットするでしょう。

3人が参考にしています
対象商品:
29483136
2024-03-04
用途:
インボイス適格請求書発行時
農・林・水産業

たいへん使いやすくサイズや印影も納得のいく商品です。
新しいせいか、インクのにじみが少し気になる点ですが使い込めばフィットするでしょう。

3人が参考にしています
対象商品:
29483136
2024-01-11
用途:
インボイス制度で請求書に登録番号を押すため
株式会社東興製作所 様

注文してすぐ送って頂いたのでとても助かりました。スタンプするのもラクチンです。

1人が参考にしています
対象商品:
29483136
2024-05-14
用途:
領収書におす時
農・林・水産業

インボイスで数字をハンコで押せてすごくたすかりました。

対象商品:
29483136
2023-10-24
用途:
インボイス対応の領収書にスタンプするため
株式会社松西 様 (卸売・小売業)

届くのに1ヵ月くらいかかったため、対応まで間に合わなかったので
自社でシールを作ったり、別のスタンプを近くの印判屋で作成したため、さほど困らなかったが、注文するのが遅かったので仕方ないと思いました。
シャチハタなので、出来栄えはとても満足です。

対象商品:
29483136
2023-09-14
用途:
伝票発行
有限会社安比まいたけ 様 (農・林・水産業)

取り合えず、インボイス対策で間に合わせ、
文字が少し滲んでしまうので、改善すべき

1人が参考にしています
対象商品:
29483136
2023-11-07
用途:
事務用
製造業

インボイス制度が始まって購入する必要にせまられてのことです。いろいろなタイプがありますがコストと性能を考え決めました。

対象商品:
29483136
2024-04-22
用途:
領収書発行時
関空国際ホテル 様 (サービス業)

特に問題なくスムーズに使用できておりとても便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする