仕様回線ジャック: RJ11USOC の回線ジャック使用、ダイヤル方式: トーン(回線専用)
セット内容親機のみ
色シャンパンゴールド
質量(g)約240(壁掛け)、約425(卓上テーブルスタンド含む)
電源電話回線より給電
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×200×50(壁掛け設置時)、約50×200×90(卓上設置時)
機能受話音量調節・ワンタッチダイヤル(短縮ダイヤル 3 カ所)・リダイヤル機能(5 分後に消去されます)・メッセージウェイティング機能 (High Voltage 90V・Lucent low voltage system 対応 )・壁掛け設置対応(固定用ネジは付属しておりません)
使用環境温度(℃)0〜40
各種認証JATE : Jacob Jensen HT20 A15-0055005
最大直流抵抗(Ω)354