HT20-3B Telephone

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 29483294 品番 JJN010077
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

シンプルなラインと飽きのこないタイムレスなデザインホン。
一切の無駄を削ぎ落したデザインは、使用するシチュエーションやお部屋のスタイル、時代の流れを問いません。卓上置きと壁掛けの両方に対応しています。
シンプルなラインと飽きのこないデザインで構成された人気のモデルです。ワンタッチダイヤルが 3 カ所になり登録の幅が広がります。

仕様回線ジャック: RJ11USOC の回線ジャック使用、ダイヤル方式: トーン(回線専用) セット内容親機のみ レッド 質量(g)約240(壁掛け)、約425(卓上テーブルスタンド含む) 電源電話回線より給電 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×200×50(壁掛け設置時)、約50×200×90(卓上設置時) 機能受話音量調節・ワンタッチダイヤル(短縮ダイヤル 3 カ所)・リダイヤル機能(5 分後に消去されます)・メッセージウェイティング機能 (High Voltage 90V・Lucent low voltage system 対応 )・壁掛け設置対応(固定用ネジは付属しておりません) 使用環境温度(℃)0〜40 各種認証JATE : Jacob Jensen HT20 A15-0055005 最大直流抵抗(Ω)354
注意
※壁掛け設置対応の固定用ネジは付属しておりません。
※本機の直流抵抗は354 Ω (最大) です。接続条件により使用できない場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする