曜日別特売
32mm止 ステンレスブラケット 首長 フジテック・ジャパン 29483617

 

32mm止 ステンレスブラケット 首長 フジテック・ジャパン 29483617
32mm止 ステンレスブラケット 首長 フジテック・ジャパン 29483617

ステンレスブラケット 首長

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び寸法(mm)32
形状
内容量1個注文コード29483617品番32mm止
参考基準価格(税別)¥987販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979
モノタロウではこんなお得な商品も!
付属品取付ビス(ステンレス)材質SUS304形状呼び寸法(mm)32寸法D(Φmm)45.9寸法E(mm)37.2寸法B(mm)80寸法C(mm)102仕上ヘアライン寸法F(Φmm)32.3寸法A(Φmm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする