ACE(エース)
ACE(エース)の ナット
ACE(エース)の 鬼目ナット
モリギン オニメナット Aタイプ(パック品)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
29485796
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
ツバ無し・打ち込み式のオニメナットです。
ツバ無しのためねじ込み深さの調整が可能で密着性が高いです。
打ち込み式のため作業効率が高いです。
用途
木部の接合に。
材質
亜鉛合金ダイカスト
長さ(mm)
13
下穴径(Φmm)
(参考)8.6〜9.0
寸法A(mm)
7
寸法D(Φmm)
12
寸法B(mm)
13
仕上
亜鉛メッキ3価クロメート
寸法C(Φmm)
9
ねじの呼び
M6
注意
※打ち込み式はねじ込み式に比べて引抜強度が低くなります。高い引抜強度が必要な場合はねじ込み式タイプをご利用ください。