ACE(エース)
ACE(エース)の ナット
ACE(エース)の 鬼目ナット
モリギン オニメナット Bタイプ(パック品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
29485805
品番
R-85
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
ツバ付き・打ち込み式のオニメナットです。
打ち込み式のため作業効率が高いです。
ツバ部で荷重を受けるのでツバ無しより高い強度です。
用途
アジャスターやスピーカー、基板等の部品取り付けに最適です。
材質
亜鉛合金ダイカスト
長さ(mm)
11.5
下穴径(Φmm)
(参考)5.6〜6.0
寸法A(mm)
7.5
寸法D(Φmm)
10.5
寸法B(mm)
1.5
寸法C(mm)
11.5
仕上
亜鉛メッキ3価クロメート
寸法F(Φmm)
8
寸法E(Φmm)
6
ねじの呼び
M4
注意
※打ち込み式はねじ込み式に比べて引抜強度が低くなります。高い引抜強度が必要な場合はねじ込み式タイプをご利用ください。