R-89 モリギン オニメナット Dタイプ(パック品) ACE(エース) 29485848 R-89 モリギン オニメナット Dタイプ(パック品) ACE(エース) 29485848 R-89 モリギン オニメナット Dタイプ(パック品) ACE(エース) 29485848

モリギン オニメナット Dタイプ(パック品)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4個) 注文コード 29485848 品番 R-89
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

ツバ付き・ねじ込み式のオニメナットです。
ねじ込み式のため打ち込み式よりも引抜強度が高いです。外周ねじ部の切り欠きで戻り、緩みを防ぎます。

用途木部の接合に。 材質亜鉛合金ダイカスト 長さ(mm)13 下穴径(Φmm)(参考)8.7〜9.0 寸法A(mm)10 寸法D(Φmm)7.5 寸法B(mm)13 仕上亜鉛メッキ3価クロメート 寸法C(Φmm)12.5 寸法E(Φmm)12 ねじの呼びM6 適合レンチ6
注意
※挿入する木の硬さにより参考下穴径でも六角穴部が破損することがありますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-09
用途:
木工治具の製作

鬼目ナットにも数種類のタイプがありますが、Dタイプはねじ込み式で引き抜き強度が高く(素人の感想ですが)感じます。木工の際の自作治具を作るとき愛用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする