- モリギン オニメナット Eタイプ(パック品) ACE(エース) 29485918 - モリギン オニメナット Eタイプ(パック品) ACE(エース) 29485918 - モリギン オニメナット Eタイプ(パック品) ACE(エース) 29485918

モリギン オニメナット Eタイプ(パック品)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4個) 注文コード 29485918 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

ツバ無し・ねじ込み式のオニメナットです。
ツバ無しのためねじ込み深さの調整が可能で密着性が高いです。
ねじ込み式のため打ち込み式よりも引抜強度が高いです。外周ねじ部の切り欠きで戻り、緩みを防ぎます。

用途木部の接合に。 材質亜鉛合金ダイカスト 長さ(mm)20 下穴径(Φmm)(参考)11.2〜11.5 寸法A(mm)16 寸法D(Φmm)9.5 寸法B(mm)20 仕上亜鉛メッキ3価クロメート 寸法C(Φmm)14.5 ねじの呼びM8 適合レンチ8
注意
※挿入する木の硬さにより参考下穴径でも六角穴部が破損することがありますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29485884
2023-07-28
用途:
diy用
製造業

良い商品です。品質も問題なし、単価もホームセンターより安く購入できました。
次回も購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする