ACE(エース)
ACE(エース)の ナット
ACE(エース)の 鬼目ナット
モリギン ウッドアンカー インチタイプ(パック品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
29485945
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
ツバ無し・ねじ込み式のオニメナットです。
用途
木部に下穴を開けた後、六角レンチ等を使用してお取付けください。
材質
亜鉛合金ダイカスト
長さ(mm)
20
下穴径(Φmm)
(参考)13.5〜14
寸法A(mm)
20
仕上
3価クロメート
寸法C(Φmm)
13.3
寸法B(Φmm)
15.9
ねじの呼び
W3/8
適合レンチ
10