ACE(エース)
モリギン コネクター六角(JCB-B)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
長さ(mm)
45
30
35
40
45
60
50
仕上処理
ニッケルメッキ
GBメッキ
ニッケルメッキ
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック(4本)
注文コード
29486137
品番
R-55
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
コネクターボルトです。六角レンチを使ってしっかりと締め付けることができます。
用途
組み立て家具、脚物類、キャビネット、ラック等の組み立て用として最適です。
材質
鉄
長さ(mm)
45
ねじ径
M6
仕上処理
ニッケルメッキ