ACE(エース)
ACE(エース)の ナット
ACE(エース)の その他ナット
モリギン 飾りナット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(4個)
仕上処理
GBメッキ
注文コード
29486189
品番
R-68
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
仕上処理
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
M6のコネクターボルトと組み合わせて使える飾りナットです。プラスドライバーで締め付けるタイプです。
用途
組み立て家具、脚物類、キャビネット、ラック等の組み立て用として最適です。
材質
鉄
長さ(mm)
12
仕上処理
GBメッキ
ねじの呼び
M6