ACE(エース)
ACE(エース)の ナット
ACE(エース)の その他ナット
モリギン ジョイント丸ナット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
29486365
品番
R-65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
一般のナットが使用出来ない場合に使用する、クロスインサート方式の丸ナットです。コネクターと併せて、交差するように結合することで、より強固にジョイントすることが可能です。
用途
組み立て家具、ラック等の組み立て用として。柔らかい針葉樹や内層破断を生じやすいパーティクルボード、脚物類の貫材接合に最適です。
材質
亜鉛合金ダイカスト
長さ(mm)
13
全長(mm)
13
外径(Φmm)
10
仕上処理
亜鉛メッキクロメート処理
ねじの呼び
M6
注意
※木部に下穴を開けた後、ドライバー等を使用してお取付けください。