本体
E-tool
E-toolの コンベックス・巻尺・距離測定
E-toolの コンベックス
E-toolの ロック付コンベックス
E-tool スケール3m
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29486496
品番
1108
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
スライドロックで任意の位置に固定できます。衝撃をやわらげるプロテクター付き。
用途
距離計測用工具。
寸法(mm)
60×65
質量(g)
111
種類
ロック付
長さ(m)
3
テープ長さ(m)
3
目盛(mm)
3000×16
注意
※3メートルまで測れる。水気のある場所を避けて保管して下さい。
※本来の用途以外には使用しないでください。