フルサト工業
Fノンスカラップ15.5R 9×25SN490B
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法L(mm)
175
60
70
80
85
95
100
105
110
130
135
150
155
160
175
180
185
200
205
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29487063
品番
L175
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
材質
SN490B
寸法L(mm)
175
寸法t(mm)
9
寸法W(mm)
25
寸法R(mm)
15.5