ポータブルエアブラシキット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29489050 品番EAB-250
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

小さくて軽いハンディタイプのエアブラシです。
充電式なので、コードレスで使いやすい。
動作音も小さく静かです。
解体して収納できるので場所を取りません。

付属品エアブラシガン、タイプC USBケーブル、5mlアルミカップ、20mlPPカップ 寸法(mm)145×185(コンプレッサー) 容量(mL)5/20(カップ容量) 定格圧力(MPa)0.14 本体質量(g)290 連続使用時間(分)15〜20 ノズル口径(Φmm)0.4 バッテリーリチウム電池 バッテリー電圧(V)3.7 最大差圧(kPa[psi])20 充電時間(分)90 空気流量(L/min)6 バッテリー容量(mAh)1200 充電方式USB急速充電(TypeA to C) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする