アクアシステム
アクアシステムの ペール缶用ポンプ
アクアシステムの エアー式ペール缶用ポンプ
エアプレッシャーペールポンプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用流体
溶剤
注文コード
29489865
品番
APP-C1-SUS
参考基準価格(税別)
¥250,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
この商品は
使用流体
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
吐出パイプが大口径になり、高粘度オイルに対応
缶の口径が異なるペール缶・一斗缶で共有可能
吸入パイプを二か所変更、クローズ缶などとの使い分け時に効率良く吐出
ちょう度#3までのグリスが吐出可能に
用途
オイルの移送作業に、缶を丸ごと入れて加圧するポンプです。缶の口に左右されない構造の為、容器を選びません。
材質(本体)
SUS400
吐出量(L/min)
190(1cP時)
使用流体
溶剤
使用可能粘度(cP)
5000
材質(パッキン)
FKM
材質(接液部)
SUS
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません