アクアシステム
アクアシステムの 送風機
エアモーター式工場扇専用ミストファン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29489874
品番
ACM-A
参考基準価格(税別)
¥61,200
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
火気厳禁エリアでの熱冷却・換気・送風に
付属のペットボトルをタンクの代わりに、連続運転可能
最大マイナス8度
用途
高音な場所、乾燥室での空気循環に/熱中症対策/乾燥作業の効率化
使用空気圧力(MPa)
0.4〜0.6
エアー接続口
エアカプラプラグ(オス)
給水方式
タンク・専用ボトル
噴霧調整
調節可能
コンプレッサー
馬力:3
ノズルタイプ
2流体
液消費量(L/h)
バルブ開度90度/12、1mm/0.09、2mm/0.96