電動式工場扇専用ミストファン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29489890 品番ACM-E
参考基準価格(税別)¥61,200 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

火気厳禁エリアでの熱冷却・換気・送風に
付属のペットボトルをタンクの代わりに、連続運転可能
最大マイナス8度

用途高音な場所、乾燥室での空気循環に/熱中症対策/乾燥作業の効率化 使用空気圧力(MPa)0.4〜0.6 エアー接続口エアカプラプラグ(オス) 給水方式タンク・専用ボトル 噴霧調整調節可能 コンプレッサー馬力:3 ノズルタイプ2流体 液消費量(L/h)バルブ開度90度/12、1mm/0.09、2mm/0.96
注意
※電動式工場扇に取り付け可能
※本製品を使用するには3馬力以上のコンプレッサーが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする